- 太白純正胡麻油 九鬼産業 77487918

 

- 太白純正胡麻油 九鬼産業 77487918
- 太白純正胡麻油 九鬼産業 77487918
- 太白純正胡麻油 九鬼産業 77487918

太白純正胡麻油

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(340g×12本)注文コード77487918品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,934
販売価格(税別)
9,198

九鬼太白純正胡麻油は、厳選した良質なごまを煎らずに、低温圧搾法でしぼったごま油です。
色や香りはありませんがごまの旨みを活かしています。
炒め物や揚げ物、パスタやマリネにも。
オリーブオイルやサラダ油の代わりにお使いください。
シフォンケーキ等の製菓にご使用いただくとしっとりと素材の味を活かしたお菓子に仕上がります。

原材料食用ごま油(国内製造)栄養成分エネルギー:126kcal、たんぱく質:0g、脂質:14g、コレステロール:0mg、炭水化物:0g、食塩相当量:0gアレルギーごま
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする