聖護院かぶらのもみじおろしぽん酢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(550g×6本) 注文コード77488006 品番-
参考基準価格(税別)¥4,296 販売価格(税込) ¥4,633
販売価格(税別)
4,290

香り豊かなゆず果汁に、丸大豆醤油・鰹節と昆布の一番だし・もみじおろしなどを合わせた、こだわりのおろしぽん酢です。
もみじおろし入のさっぱり風味。
あらゆる料理にお使いいただけます。

原材料醤油(国内製造)、ゆず果汁、にんじんピューレ、砂糖、大根、食塩、醸造酢、ゆず果皮、かぶ、還元水あめ、パインアップル果汁、りんごパルプ、かつお削りぶし、レモン果汁、たん白加水分解物、香辛料、昆布、しいたけエキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料、(一部に小麦・さば・大豆・りんごを含む) 栄養成分(100gあたり) / エネルギー73kcal、たんぱく質 2.1g、脂質 0.2g、炭水化物 15.8g、ナトリウム3070mg、食塩相当量 7.8g ※ナトリウム量から換算 アレルギー大豆、りんご
注意
※開封後要冷蔵。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする