ハコネーゼ ゴーダチーズと香味野菜の濃厚ボロネーゼ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(110g×12個) 注文コード77488085 品番-
参考基準価格(税別)¥3,096 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

じっくりとローストして香りを引き立てた「香味野菜」に、「挽き肉」と「ゴーダチーズ」の旨味が溢れる本格的なパスタソースです。

原材料食肉(豚肉(アメリカ産、国産)、牛肉)、トマトペースト、動物油脂、乾燥玉ねぎ、ナチュラルチーズ、果糖ぶどう糖液糖、トマトケチャップ、醤油、小麦粉、にんにく、牛乳、食塩、生クリーム、粒状植物性たん白、香辛料/調味料(アミノ酸等)、着色料(カロチノイド、カラメル、紅麹)、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・オレンジ・牛肉・大豆・豚肉を含む) 栄養成分(1袋(120g)あたり) / エネルギー 229kcal、たんぱく質 8.0g、脂質 14.56g、炭水化物 16.7g、食塩相当量 2.7g アレルギー小麦・乳・オレンジ・牛肉・大豆・豚肉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする