曜日別特売

耐油ローリーホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内径(Φmm)63.5
長さ(m)3
外径(Φmm)(参考値)81
内容量1巻注文コード77514527品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,561
販売価格(税別)
29,601

用途にマッチした合理的なホース

内径(Φmm)63.5流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等外径(Φmm)(参考値)81長さ(m)3呼称65流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40外観ジャバラ(布目付)構造2CP×1W長さ(mm)カフ:70使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5最小曲げ半径(mm)260概略質量(kg/m)1.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする