ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 天井用金具
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合
鋼製電線管呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mmSGP管呼び:15/20mm吊りボルト:W1/4・W3/8丸鋼:Φ6・Φ9
注文コード
77568856
品番
HC K25 10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
適合
鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
SGP管
呼び:15/20mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
許容静荷重
Φ6:98N[10kgf]
Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
24
表面処理
ダクロタイズド塗装
用途
吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。