HC DC25DC22 5P ダクタークリップ ネグロス電工 77574569

ダクタークリップ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
寸法B(mm)33
内容量1袋(5個)注文コード77574569品番HC DC25DC22 5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。

用途
ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
適合
鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
VE管
呼び:22mm
SGP管
呼び:20mm
VP管
呼び:20mm
ダクター:16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・S-D3・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D2
材質/仕上
(本体)鉄/溶融亜鉛めっき(HDZ)
(ねじ)鉄/電気亜鉛めっき(C)
タイプ溶融亜鉛めっき鋼板ねじ寸法六角M6×20材質(ねじ部)電気亜鉛めっき処理寸法A(mm)43寸法B(mm)33許容静荷重(N[kgf])49[5]~784[80]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])3.92[40]
注意
※許容静荷重値は取り付け方向により異なります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33233216
2025-09-23
用途: ウッドデッキの基礎にする単管に根太として固定
その他業種

本来の使い方ではないとは思いますが、簡単にしっかりダクターチャンネルを固定できました。

2025-01-15
用途: ダクターチャンネルと単管パイプの接続固定

ダクターチャンネルにクリップをセットして付属のボルトで単管パイプを固定。クリップに雌ネジがタッピングされているのでナットが不要。
そのおかげでサクサクと作業できました。

2025-01-21
用途: 折板屋根裏への遮熱シート貼り

屋根裏H鋼への角スタッド取り付け固定に使用。簡単に固定出来て良い。

対象商品 : 33233216
2021-10-22
用途: ウッドデッキの根太止め金具として
HK2R

単管パイプ48.6にダクターチャンネルをとめる金具として使用。
サイズはピッタリで、非常に使いやすい。
必要なボルトは同梱されており、工具以外に追加で必要になるものは無し。
設置後の位置調整も簡単で、おすすめです。

5が参考にしています
対象商品 : 33233225
2021-12-27
用途: 電気配管
建設業・工事業

問題なくサイズも合い、正しく施工出来ました。
また、即座に手元に届き工事がスムーズでした。
ありがとうございます。

対象商品 : 33233216
2021-06-26
用途: ウッドデッキ
その他業種

ウッドデッキの根太として、ダクターチャンネルD1と通常の単管パイプ48.6mm径を接続。通常の単管パイプには、DC42がジャストサイズでした。

7が参考にしています
対象商品 : 33233216
2019-08-25
用途: ウッドデッキ作成
その他業種

ウッドデッキ作成にあたり、ダクターチャンネルと単管パイプ48.6φの連結に使用しました。
サイズが42と51を両方試しましたが、42がジャストですね。51でも締め付ける事は可能ですが、マックスに締め付けてギリギリという感じです。
電気の流れを考えステンレスでなく、ダクターチャンネルと素材を合わせた方がいいですね。
溶融亜鉛メッキ同士など

5が参考にしています
対象商品 : 33233216
2019-11-19
用途: ダクターチャンネルと単管パイプの固定。
その他業種

問題なく取付できました。ボルトが電気メッキなので本体より防錆が弱いような気がします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする