ヒマワリはちみつ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード77596883 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
499

コクがあり後味が良く、味わいのあるはちみつです。
一般的なはちみつに比べ、クセが少なく食べやすい味わいです。世界的にもはちみつの名産地ミャンマー産はちみつの中でも、高品質なヒマワリはちみつを使用したプレミアム感のあるはちみつです。
日本国内の充填工場にて厳重な品質管理のもと製造いたしております。

原材料ヒマワリはちみつ(ミャンマー産) 栄養成分(100gあたり)エネルギー:294kcal、炭水化物:79.7g、タンパク質:0.2g、食塩相当量:0.02g、脂質:0g
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください。
※一歳未満の幼児には与えないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77596883
2023-04-16
用途:
朝食や休憩に
植田農場 様 (農・林・水産業)

忙しい朝に手軽に使えて満足
持ち運べて休憩にも使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする