TEMP-COAT101(R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18.92L) 注文コード77624147 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

蒸気管の熱損失低減、火傷防止
タンクの熱膨張・収縮の低減
屋根への施工で室温の変化を抑制
配管、壁材の結露対策
表面温度:-62℃〜177℃で使用可能
建築基準法のF☆☆☆☆相当、不燃性の水性塗料
ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下

使用場所屋内/屋外 塗布面積(m2)約9/5ガロン 適合材炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、ウレタンフォーム、アクリル樹脂、プラスチック、ガラス管、ファイバーボード等 比重0.69(乾燥比重/ASTM D-792)0.41/24℃ 固形分0.83 温度(℃)7.2以上(乾燥) 乾燥時間(分)約60(t:0.3mm, 気温:24℃, 湿度: 60%, 屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります 保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください) 主な用途配管、壁材 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮断、断熱、難熱

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする