TEMP-COAT101(R) 専用 撹拌棒・オープナーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77624156 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500

断熱・遮熱塗料TEMP-COAT101(R)専用の攪拌棒とオープナーのセットです。専用攪拌棒を使用することで断熱の成分を壊さずに攪拌ができ、オープナーを使用することで使用後に蓋の密閉が可能となります。
攪拌棒とオープナーのみのセットですので、TEMP-COAT101(R)は別途購入してください。

使用場所屋内/屋外 塗布面積(m2)約9/5ガロン 適合材炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、ウレタンフォーム、アクリル樹脂、プラスチック、ガラス管、ファイバーボード等 比重0.69(乾燥比重/ASTM D-792)0.41/24℃ 固形分0.83 温度(℃)7.2以上(乾燥) 乾燥時間(分)約60(t:0.3mm, 気温:24℃, 湿度: 60%, 屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります 保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください) 危険物の類別非危険物
注意
※攪拌棒とオープナーのみのセットですので、TEMP-COAT101(R)は別途購入してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする