色ライト・グレー、ミディアム・グレー(光沢)
指触乾燥時間(時間)8〜12(7.2℃)/3〜4(24℃)/1〜2(32℃)
硬化時間【標準塗装間隔】最短36〜48時間/最長10日(7.2℃)、最短7〜8時間/最長7時間(24℃)、最短5〜6時間/最長3日(32℃)※125μm塗布時
混合比主剤:硬化剤→3:1(容積)
適合材鋼材、コンクリート、既存塗料の上塗り等
塗布方法鋼材、コンクリート、既存塗料の上塗り等
厚さ(μm)200〜500(塗布)
塗布面積(m2)1.96〜4.92/L(7.4〜18.5/ガロン)
固形分1
温度範囲(℃)4.4〜49(塗布)
乾燥時間(時間)7〜8/24℃
用途橋梁、海洋環境での杭打工事、化学プロセス、海洋鋼構造物、パルプ工場(ウェットエンド、漂白プラント)、マンホール、ピット、冷却塔、酪農場、肥料工場、鉱石回収施設、鉱山サイト、精錬所、発電所、ダム、廃水処理施設など
仕様ポットライフ:20〜30分/24℃
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性