長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77631664 品番 RR219-W
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

綿混素材ならではのやさしい肌触りユニフォームが特徴の、常温作業向け長袖ジャンパーです。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

ホワイト サイズSS 袖丈長袖 用途食品工場 常温作業場・スーパー向け 仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製 胸囲(cm)102 混率(%)【本体】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 着丈(cm)63 機能制電 裄丈(cm)78 生地交織ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする