37283 青塗り清掃器 パイプ柄 Family Tree 77706487

37283 青塗り清掃器 パイプ柄 Family Tree 77706487
37283 青塗り清掃器 パイプ柄 Family Tree 77706487
37283 青塗り清掃器 パイプ柄 Family Tree 77706487
37283 青塗り清掃器 パイプ柄 Family Tree 77706487

青塗り清掃器 パイプ柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)1045
内容量1個注文コード77706487品番37283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

折れにくいスチールパイプ柄。
水抜き穴付きで便利です。
握りやすいグリップ付。

用途
側溝やU字溝などの清掃に
幅(mm)
【すくい部】150
全長(mm)
1045
質量(g)
980
材質
【すくい部】スチール製
材質(柄部)
スチープパイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする