Family Tree
青塗り清掃器 パイプ柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
745
745
1045
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77706496
品番
37284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
折れにくいスチールパイプ柄。
水抜き穴付きで便利です。
握りやすいグリップ付。
用途
側溝やU字溝などの清掃に
幅(mm)
【すくい部】100
全長(mm)
745
質量(g)
600
材質
【すくい部】スチール製
材質(柄部)
スチープパイプ