曜日別特売

ヒーター付圧力調整器 YR-510F

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は使用ガス・質量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
使用ガス
CO2
質量(kg)
2.7
注文コード
77880726
品番
YR-510F-100-20-CO2
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
出口側は流量計付です。
圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。

材質
本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)
2.7
接続
【入口】W27-P2(右)袋ナット(P当り)、【出口】M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
使用ガス
CO2
ヒーター容量(W)
600
使用温度(℃)
―10~100
標準流量(m3/h)
100(P2=0.5MPa)
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力計(MPa)
1
最大流量(m3/h)
100(P2=0.5MPa)
二次側圧力(MPa)
0.2~0.6
圧力計
低圧圧力計のみ
関連資料:(3.45MB) (3.45MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする