- 材質
- 本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304
- 質量(kg)
- 2.7
- 接続
- 【入口】W27-P2(右)袋ナット(P当り)、【出口】M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
- 使用ガス
- CO2
- ヒーター容量(W)
- 380
- 使用温度(℃)
- ―10~100
- 標準流量(m3/h)
- 25+25(P2=0.2MPa)
- 一次側圧力(MPa)
- 2~15
- 二次側圧力計(MPa)
- 1
- 最大流量(m3/h)
- 25+25(P2=0.2MPa)
- 二次側圧力(MPa)
- 0.2~0.6
- 圧力計
- 高圧・低圧圧力計付