ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の クリプトン電球タイプLED電球
LEDランプ/E17/昼白色5000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77898503
品番
RAD-714N
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
明るさ
クリプトン60W相当
仕様
小型電球60W相当
色
昼白色
口金
E17
色温度(K)
5000
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
82