ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
電球色
ナチュラルホワイト
電球色
色温度(K)
3000
4000
3000
2700
演色指数(Ra)
83
83
92
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77898957
品番
RAD-731W
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
色
電球色
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
配光角度(°)
29
調光方式
位相制御方式
演色指数(Ra)
83