CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1〜)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC115
ねじの種類
M
接続口径
M5
注文コード
77944535
品番
4KA110-M5-AC115V
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,007
販売価格(税別)
¥
8,188
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・接続口径
が
4165
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
M5
ポート数
5
定格電圧(V)
AC115
ねじの種類
M
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード