- 付属品
- リモコン×1個、単4形乾電池×2本(テスト用)、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×4本、電源コード×1本、転倒防止用フック×2個、転倒防止用フック取付ネジ×2本、安全のしおり・保証書×1部
- 消費電力(W)
- 160
- 本体質量(kg)
- 15
- 輝度
- 330cd/m2
- 解像度
- UHD(3840×2160)
- 視野角
- 水平178°垂直178°
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- スタンド有:144.5×28.5×86.6、スタンド無:144.5×8.9×83.3
- 入力端子
- HDMI×3系統・アナログ入力(RCA端子)×1系統
- スピーカー
- 8W×2
- 画面サイズ
- 65V型
- 画質
- 4K
- OS
- Android 14
- 出力端子
- 音声出力×1系統・デジタル音声出力(光)
- 画素数
- 3840×2160(UHD)
- ネットワークタイプ
- WiFi(2.4GHz/5GHz)・Bluetooth V5.1
- チューナー数
- チューナーレス
- 対応VESA規格
- 300mm×300mm
- HDR対応
- HDR10、HLG、DolbyVision