GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938

GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938
GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938
GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938
GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938
GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938
GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938
GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938
GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938
GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938
GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938
GLMK100U ORION チューナレステレビ オリオン機械 77970938

ORION チューナレステレビ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
画面サイズ100V型
内容量1個注文コード77970938品番GLMK100U
参考基準価格(税別)¥407,273販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

GoogleTV(5.0)搭載 ネット動画の視聴に特化したチューナーレステレビ。Youtube、Netflix、PrimeVideoをプリインストール。リモコンにU-NEXT、ABEMAのダイレクトキーを追加。DolbyVision、DolbyAtmosに対応し、高画質高音質のコンテンツを楽しめます。
GoogleTV(5.0)搭載 ネット動画の視聴に特化したチューナーレステレビ、高色彩miniLEDパネル採用、144HzVRRに対応し、ゲームなどでスムーズな映像表現を実現、Youtube・Netflix・PrimeVideoをプリインストール。リモコンにU-NEXT・ABEMAのダイレクトキーを追加、DolbyVision・DolbyAtmosに対応。高画質高音質のコンテンツを楽しめる

付属品
リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×1個、スタンド取付用ネジ×8本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、電源コード×1本、転倒防止用フック×2個、転倒防止用フック取付ネジ×2本、安全のしおり・保証書×1部
周波数(Hz)
144VRR
消費電力(W)
500
本体質量(kg)
75.2
輝度
500cd/m2
解像度
UHD(3840×2160)
視野角
水平178°垂直178°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
スタンド有:223.2×51.1×132.3、スタンド無:223.2×6.9×127.4
入力端子
HDMI×3系統・アナログ入力(miniピン)×1系統
スピーカー
8W+8W、8W+8W、20W
画面サイズ
100V型
OS
Android 14
出力端子
音声出力x1系統・デジタル音声出力(光)
画素数
3840 × 2160(UHD)
ネットワークタイプ
WiFi(2.4GHz/5GHz)・Bluetooth V5.1
パネル
4K
チューナー数
チューナーレス
対応VESA規格
800mm×500mm
HDR対応
HDR10、HLG、DolbyVision
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする