YAZAWA[安全靴・作業靴]
ソーラーセンサーライト マグネット取付型
SL0795MN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
明るさ(Lm)
センサーモード500、明暗常時+明暗時間モード15(常時)、明暗モード245(常時)
注文コード
77976949
品番
SL0795MN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
雨に強いIP65タイプのダミーカメラ型センサーライトです。
強力な通常固定用マグネット計4個のマグネットにより、滑らずガッチリ吸着します。
用途
防犯に。
トラスコ品番
704-8814
幅(mm)
170
高さ(mm)
180
奥行(mm)
340
点灯保持時間
明暗人感モード25-30秒(1回)、明暗常時点灯+明暗人感モード約60時間、明暗モード約4時間
付属品
マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ
電源
ソーラー(内蔵充電池)
検知距離(m)
(最長)上下:約6-8/左右:約6-8
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
センサーモード500、明暗常時+明暗時間モード15(常時)、明暗モード245(常時)
注意
※必ず初期充電をおこなってください。
※内蔵の充電池は製造時に十分充電しておりますが、充電池の特性上自然放電しますので商品お買い上げ時には放電している場合があります。