網付き台車 ハンドストッパー付きメッシュパックロール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し11日以内出荷とは
幅(mm)600
内容量1台注文コード77977597品番HS-K629A
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ハンドストッパー付き、観音型四方囲いタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます。
床板は焼き付け塗装、網部品はユニクロメッキ仕上げの為、サビに強いです。
ハンドルを握るとストッパーが解除され、ハンドルを離すとストッパーが掛かります。ストッパーを掛ける煩わしさや、ストッパーのかけ忘れ防止にもなります。
後付けでお客様での組立は不可です。

用途
物流倉庫の運搬作業。
リネン系の運搬作業。
工場での運搬作業。
トラスコ品番
337-7326
材質
床・ハンドル・アミ:スチール、仕上げ:床焼付塗装 ハンドル溶融亜鉛メッキ アミユニクロメッキ、キャスター金具:スチール、車輪:黒ゴム
長さ(mm)
942
幅(mm)
600
全長(mm)
942
色
グリーン
高さ(mm)
895
均等荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
895
キャスター径(Φmm)
150
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
895
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
784×547×564
注意
※ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
※最大積載荷重以上では使用しないでください
※人を絶対に載せないでください。
※配送は混載便、車上渡し条件となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする