網付き台車 メッシュパックロールBタイプ用フットブレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77977615
品番
MBFB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

メッシュパックロールB型用 オプションフットブレーキ単体です。
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
スタンダードなタイプです。HSを除くすべてのメッシュパックローBタイプに取付が可能です。固定キャスター側のみに取り付け可能です。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります

トラスコ品番
337-7305
適合機種
メッシュパックロールB型用(HS/ASタイプは取り付け不可)
材質
スチール 、仕上げ:ユニクロメッキ
長さ(mm)
599
幅(mm)
278
全長(mm)
599
色
シルバー
高さ(mm)
100
外寸法・幅(mm)
278
外寸法・高さ(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする