ディスクブレーキピストンスプレッダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77985426 品番46954
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
全長(mm)150、プレート:100 全幅(mm)100、プレート:45-50 全高(mm)61 先端径(Φmm)28 プレート厚(mm)4.6 開口幅(mm)9-100 ハンドル径(Φmm)55 用途ブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
ブレーキパッドの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

「前へならえ?」の形をした同様のツールも持っていますが、シングルピストンの片押しタイプのディスクブレーキならこちらの方がいいと思います。ピストンの窪みにセットするのでツールがズレにくいし、軽いし嵩張らないし安価ですので。但し、スポーツカーに採用されているような対向ピストンやマルチポットのディスクブレーキには使えないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
77985426
2024-06-15
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

愛用バイクのキャリパーピストンゴムの交換に使用しました。価格は安いけど、機能的には十分満足です。もっと早く買っておくべきでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする