YAZAWA[安全靴・作業靴]
ソーラーセンサーライト マグネット取付型
SL0796MN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
明るさ(Lm)
450
注文コード
78035408
品番
SL0796MN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
雨に強いIP65タイプのダミーカメラ型センサーライトです。
強力な通常固定用マグネット計4個のマグネットにより、滑らずガッチリ吸着します。
用途
防犯に。
トラスコ品番
704-8816
幅(mm)
195
高さ(mm)
215
奥行(mm)
100
点灯保持時間
センサーモード1回 約60秒
付属品
マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ
電源
ソーラー(内蔵充電池)
検知距離(m)
(最長)上下:約6-8/左右:約6-8
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
450
注意
※必ず初期充電をおこなってください。
※内蔵の充電池は製造時に十分充電しておりますが、充電池の特性上自然放電しますので商品お買い上げ時には放電している場合があります。