曜日別特売
SKJ-SY30WDC(M) 30cm壁掛けサーキュレーター(DC) エスケイジャパン 78036625

SKJ-SY30WDC(M) 30cm壁掛けサーキュレーター(DC) エスケイジャパン 78036625
SKJ-SY30WDC(M) 30cm壁掛けサーキュレーター(DC) エスケイジャパン 78036625

30cm壁掛けサーキュレーター(DC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78036625
品番
SKJ-SY30WDC(M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
¥12,800

壁に掛けてすっきり省スペース!子供やペットがいても安心
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付き
夜間に便利なインテリアライト付き
上下左右自動首振り機能
風量調節:12段階+おやすみ+3D(風量最大で上下首振り)
便利なOFFタイマー機能付き(最大9H)
離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き

用途
壁掛け扇風機、広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環に
質量(kg)
2.7
羽根枚数
14
モーター
DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×343×635
電源コード(m)
1.8
首振角度(°)
左右70(自動) 上下60(自動) 左右上下の首振り機能付き(3Dモード)
最大消費電力(W)
26
風量調整
12段階
羽根径(Φmm)
300
切タイマー
1~9h

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする