曜日別特売
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627

DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627
DST-T060BPGY タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力 エレコム 78042627

タブレットスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 90W 外部モニター出力DST-T060BPGY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78042627
品番
DST-T060BPGY
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

タブレットを置いて充電しながら使えるスタンド型6in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R) 4K出力、USB機器、SD/microSDカード、PD給電をまとめて拡張できます。外部モニターへの映像出力やキーボード・マウス接続に対応し、タブレットを快適なデスクワーク環境に変えられます。スタンドは高さと角度調節・左右に360度回転し、自分に合った見やすい角度で作業できます。

用途
タブレットを置いて充電しながら6ポートに拡張、HDMI(R)で大画面出力もできるスタンド型ドッキングステーションです。USB機器・SDカード・HDMI・USB Power Delivery充電器をこの1台にまとめて接続できます。
タブレット画面を大きなディスプレイへ拡張・複製して2画面で作業できるので、デスクワークが効率的になります。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの転送ができます。
理論値
接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、タブレットとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
USB-Aポート×2を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
データ通信専用です。
USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。
充電専用USB Type-C(TM)ポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでタブレットやパソコンなどの充電が可能です。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
製品本体にて10Wを消費するため、最大出力90Wとなります。90Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。
高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴におすすめです。
本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
入力信号はDisplayPort 1.4に対応している必要があります。
SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。2スロットを同時に接続できるので、カメラのSDとスマートフォンのmicroSDなどを一気に取り込んで、写真・動画データの確認や整理もスムーズにできます。
SDカードロック機能はサポートしていません。
スタンドは高さや角度の調節、左右に360度回転するので、姿勢や目線に合った角度で作業できて、動画視聴なども快適です。
厚さ約6cmに折りたためるので、使わないときはすっきり収納でき、持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
4カ所の滑り止めシリコンがタブレットのズレを防ぎ、安定して作業できます。
ケーブル長は約0.44mで、取り回しやすい余裕のある長さです。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。
本製品はUSBポートなどを増設するための製品です。本製品のUSB-Aポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ポートのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。
AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。
法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
USB Type-C - USB Type-Cケーブル(規格:USB 5Gbps、ケーブル長:約0.44m ※コネクター含まず)
色
グレー
質量(g)
520
備考
※読み書き時のデータ転送速度は最大でUHS-Iでの速度になります。
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
幅約178×奥行約130×高さ約59~243 ※本体のみ
対応OS
【Windows】11/10【iPadOS】26【macOS】Tahoe 26※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
適合サイズ
13インチまでのタブレット ※Microsoft Surface Proシリーズ には対応していません。
使用湿度範囲
30%~80% ※結露なきこと
保証期間
1年間
電源タイプ
バスパワー
USBポート
USB Power Delivery充電専用
コネクタ仕様
【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1
対応SDカード
SD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)
対応microSDカード
microSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)
出力ポート
【映像(ダウンストリーム)】HDMI(R)ポート×1<対応解像度

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする