曜日別特売
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215

FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215
FF-SH200 ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053215

ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード78053215品番FF-SH200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

これなら付けられる。3点固定
吹き出し口に装着する車両スマホホルダー
様々な形状の吹き出し口に幅広く対応すべく、フックでフィンを引っ掛けて引っ張って3か所で固定します。
落下の可能性がある吸盤タイプや粘着テープで糊付けタイプに懸念があり諦めていたスマホホルダーに新方式の固定方法を提案します。
特徴
・吹き出し口に設置する脱着が簡単なダイヤル締め付け3点止め
・高速充電の効率をアップさせるペルチェ冷却機能で充電コイルとスマホを冷却
・ボールジョインで角度自由
冷却機能は高速充電が行われた時のみ稼動します。
通常速度充電時は冷却しません。
排熱は静音ファンで外部へ放出
本製品の騒音値は30dbです。
便利な無線充電&マグネット吸着
スマホにケーブルを接続しない無線充電。iPhoneはMagSafe対応でマグネット吸着。
無線充電でもQi2対応で最大15Wの高速充電が実現します。
強力なマグネット吸着で走行時の振動で落ちることがありません。
本製品はモバイルバッテリーではありません。
バッテリーは内蔵されていませんのでスマホホルダーと電源はTYPE-C接続による給電が必要です。
ケースをご利用の場合はMagSafe対応もしくはマグネット吸着対応のケースをご利用ください。
様々な車両に対応する新方式
車両に接触する部分はラバーパットで傷を防止しながらフックで引っ張って固定します。
3点とめのうち2点は開閉式の足を採用して対応の幅を増やします。
吹き出し口のフィンに裏側から引っ掛けて固定します。
・厚さ約3.5mm以下のフラップに引っ掛けられます
・様々なフラップ、形状に対応します
・様々な形状に吹き出し口に対応します
高級車を演出するアンビエントライト
電源接続時は多彩なカラーで回転後、グリーンに点灯して起動をお知らせします。
スマホ充電が開始されるとスマホの背後でカラフルにLEDが回転します。
充電が完了するとブルーLEDが点灯して完了をお知らせします。
使用時の注意事項
1. スマホケースをご利用の場合、MagSafeおよび無線充電は対応したケースをご利用下さい。 非対応の場合、充電ができないや落下の問題があります。
2. 本製品はバッテリーは内蔵されておりません。 別途、電源アダプターが必要です。 また、急速充電はType-CのPD対応充電器をご用意ください。
3. 必ず30W以上のシガーソケットをご使用ください。 30W未満のシガーソケットを使用すると、冷却や充電が正常に動作しない場合があります。
4. 充電中にアプリを起動したり、動画を視聴すると充電速度が低下します。
5. 付属のCtoCケーブルの使用を推奨します。 紛失または故障時は、30W以上対応のケーブルをご購入のうえご使用ください。
6. MagSafe非対応スマートフォンの場合、機器の特性上、充電効率が低下したり発熱が発生することがあります。

材質PC、強化ガラス寸法(mm)65.5×22.7質量(g)95.5出力(W)5、7.5、10、15(最大)出力充電出力:一般ワイヤレス5W / iPhone 15W / Android 10W~15W対応機種QC2.0以上に対応するスマートフォン入力端子C to Cケーブル (1m)入力電圧5V/3A、9V/3A、12V/2.5A (QC3.0/PD対応)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする