FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301

FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301
FF-ZEX002 真空ワインディスペンサー ダークシルバー Fluke Forest(フルークフォレスト) 78053301

真空ワインディスペンサー ダークシルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78053301
品番
FF-ZEX002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一度開けてしまったワインは急速に酸化して風味が落ちます。
真空ポンプを使ったサーバーは圧力に耐えられず真空が保たれません。
そこで、全く気泡なく保管し、空気に触れないサーバーをつくりました。
たった一杯だけ?
Zoenoxは20oz(600ml)の容量で、 一杯だけ楽しみたい夜にぴったりです。
標準的な25oz(750ml)のワインボトルから、中程度のグラスー杯(5oz/ 150ml)を注いだ後の残りを保存できます。
最後の一杯も、 最初の一杯と同じ美味しさで
お気に入りのワインを最後の一滴まで、カラフェスタイルで楽しみましょう。
Zoenoxは最後のグラスを注ぐ瞬間まで完璧な真空状態を維持し、まるで注ぎたてのような新鮮な味と香りを楽しめるようにします。
注ぎやすく、 掃除も簡単
Zoenoxを簡単に分解し、 流水で洗い流した後、 自然乾燥させるだけで、 次のワイン保存の準備が整います。
衛生的で長持ちする品質
Zoenoxは飲料の安全性を考慮した素材で製造されています。
食品安全基準を満たしたプラスチックやシリコンに加え、 高品質な食品グレードのSUS 316 ステンレス鋼も使用しています。
ワインだけではありません
Zoenoxは、日本酒やコーヒー、 お茶などの様々な飲み物の保存にも使用できます!
*ただし、炭酸飲料やアルコール度数の高い酒類、 茶葉の入ったお茶、 油分を含む液体には適していません。

付属品
本体、余分シリコン、洗浄ブラシ、取扱説明書、極細糸ポーチ、マイクロファイバーワインクリーナー
寸法(mm)
上段ボディ/81
ダークシルバー
容量(mL)
150~600
質量(g)
505
素材
ABS、PET、Ionomer、シリコン、 アルミニウム、強化ガラス、ステンレススチール
直径×高さ(mm)
65×200~330

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする