【ワケあり】 鉄筋マグショット アークエース 78059409

※使用例

【ワケあり】 鉄筋マグショット アークエース 78059409
【ワケあり】 鉄筋マグショット アークエース 78059409
【ワケあり】 鉄筋マグショット アークエース 78059409
【ワケあり】 鉄筋マグショット アークエース 78059409
【ワケあり】 鉄筋マグショット アークエース 78059409

鉄筋マグショット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(100枚)5色パック(赤・青・黄・緑・白各20枚入)注文コード78059409品番【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,5985,998

マグネットのため鉄筋への取り付けがワンタッチで取り外しも容易
磁力が強く、曲げ性能に優れ、小径など太さの異なる鉄筋にも1サイズでしっかり接着
色を変えることで配筋施工状況の撮影が分かりやすい
太径の鉄筋へは2枚使用で対応が可能

用途鉄筋施工状況の撮影に最適商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)40厚さ(mm)1.65色パック(赤・青・黄・緑・白各20枚入)高さ(mm)50
注意
※鉄筋に4つのマグネットがしっかりと接地すようにしっかりと貼り付けて下さい。
※カラーフィルムは大小様々な鉄筋の太さに対応できるように薄い物を使用しているため、取り付け取り外しの際は注意して下さい。
※長時間、直射日光にさらさない様に注意して下さい。

商品説明動画

『鉄筋マグショット』商品概要 NETIS【KK 170028 VE】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする