曜日別特売
G18BYE 100V【ワケあり】 ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 78059531

 

G18BYE 100V【ワケあり】 ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 78059531
G18BYE 100V【ワケあり】 ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 78059531
G18BYE 100V【ワケあり】 ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 78059531
G18BYE 100V【ワケあり】 ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 78059531
G18BYE 100V【ワケあり】 ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 78059531
G18BYE 100V【ワケあり】 ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 78059531

ブレーキ付電子ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台電圧(V)単相100注文コード78059531品番G18BYE 100V【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,700

スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。

付属品
180mmレジノイドフレキシブルトイシ(A/WA30P)
スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)電流(A)15.0最大回転数(min-1[r.p.m])6600長さ(mm)445高さ(mm)74(ギヤカバー)質量(kg)3.7(コード・トイシ含まず)コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)180特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。電圧(V)単相100消費電力(W)1300電源単相交流 50/60最大出力(W)2400モーターACブラシレスモーター砥石寸法(mm)外径180×厚さ6×穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×13アズワン品番64-7055-91
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※ホイルワッシャは付属品をご使用ください※標準付属のホイルワッシャB3及びホイルワッシャBと別売部品のホイルワッシャB3【ダイヤ用】は、日立ブレーキ付ディスクグラインダ(G10B2形を除く)専用部品です。本製品には他のホイルワッシャを使用しないでください。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
※コードはプラグ無です

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【ブレーキ付】
HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【再起動防止機能】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする