NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 LLU/5K
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径d・幅B
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
75
幅B(mm)
16
注文コード
78059601
品番
6915LLU/5K【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
2,198
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
105
幅B(mm)
16
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方