曜日別特売
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610

幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610
幅100cm×丈180cm 1枚入り 間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ ユニベール 78073610

間仕切りカーテン パッチワーク おしゃれ コットン ラッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は丈・色が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
丈(cm)
180
色
グリーン
注文コード
78073610
品番
幅100cm×丈180cm 1枚入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

まるで生地を縫い合わせたようなパッチワーク風デザインがかわいいおしゃれな間仕切りカーテン。
パッチワークのぬくもりをそのまま間仕切りに仕立てました。カントリー風のやさしい色合いがお部屋をナチュラルに彩ります。
コットン100%のざっくりした生地はほどよく光を通すのでお部屋が暗くなりません。
手持ちのツッパリ棒などを通してお使いください。(
ツッパリ棒は付いておりません、予めご了承ください。)

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
色
グリーン
丈(cm)
180
幅(cm)
100
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※つっぱり棒とリングランナーは付いておりません。オリジナルフックが付属されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする