DS-370 ウェルザ難燃繊維作業服 柏田製作所 78074337

ウェルザ難燃繊維作業服

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード78074337品番DS-370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
用途
熔接
サイズ
5L
材質
難燃加工綿100%
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546112
2020-04-13
用途: 溶接時の使用
有限会社芦屋溶業 様

他の帆布材は安いけど柔道着みたいで着ていて辛いものがある 今回の同布的な物も地元にあるが金額がかなりする、この商品ももう少し安ければ良いのだが!

1人が参考にしています
対象商品 : 55546103
2017-09-08
用途: 溶接作業
翔希工業 様(建設業・工事業)

生地もしっかりしていてとても良いですが少し大き目の作りなのでサイズを気を付けた方が良いです。
因みに今回、上下Lサイズを頼みましたがMサイズで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする