曜日別特売
300mm/Φ50 穴加工 先端加工 檜木杭 防護柵用 おわせ檜 78078318

300mm/Φ50 穴加工 先端加工 檜木杭 防護柵用 おわせ檜 78078318
300mm/Φ50 穴加工 先端加工 檜木杭 防護柵用 おわせ檜 78078318
300mm/Φ50 穴加工 先端加工 檜木杭 防護柵用 おわせ檜 78078318

檜木杭 防護柵用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本注文コード78078318品番300mm/Φ50 穴加工 先端加工
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

おわせ檜を使用した杭です。
穴加工が施されているのでロープなどを通すのに便利です。

仕様穴加工サイズ(mm)長さ300×厚さΦ50材種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする