SP-30MD-01-GY リビング扇 30cm メカ式 Simplus 78084627

イメージ

SP-30MD-01-GY リビング扇 30cm メカ式 Simplus 78084627
SP-30MD-01-GY リビング扇 30cm メカ式 Simplus 78084627
SP-30MD-01-GY リビング扇 30cm メカ式 Simplus 78084627
SP-30MD-01-GY リビング扇 30cm メカ式 Simplus 78084627
SP-30MD-01-GY リビング扇 30cm メカ式 Simplus 78084627
SP-30MD-01-GY リビング扇 30cm メカ式 Simplus 78084627
SP-30MD-01-GY リビング扇 30cm メカ式 Simplus 78084627
SP-30MD-01-GY リビング扇 30cm メカ式 Simplus 78084627
SP-30MD-01-GY リビング扇 30cm メカ式 Simplus 78084627

リビング扇 30cm メカ式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色フォググレー
内容量1台注文コード78084627品番SP-30MD-01-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

使いやすさと実用性を重視した、定番スタイルのリビング扇風機です。
ダイヤル式のメカ操作を採用しており、電源の切替や風量調整を直感的に行えるのが大きな特徴です。
複雑な設定が不要なため、家電操作が苦手な方や高齢の方でも安心して使用できます。
左右自動首振り機能により、リビング全体にやさしい風を届け、家族で過ごす空間を快適に保ちます。
安定感のあるスタンド設計で、日常使いでも扱いやすく、シンプルで主張しすぎないデザインは和室・洋室問わずなじみやすい点も魅力です。
基本性能重視で長く使える扇風機を探しているご家庭、操作が簡単なリビング用扇風機を求める方、寝室や和室など落ち着いた空間で使いたい方など無駄を省き、安心して使える定番モデルを求める方に適した一台です。

色
フォググレー
付属品
グリル固定ネジ 4本
質量(kg)
2.55
切替方式
風量調節:3段切替え
サイズ(cm)
W36×D36×H69(H最高86)
消費電力(W)
45(50Hz/60Hz)(定格周波数)
電源コード(m)
約1.5
首振り
80°±5°(自動)、下向き15°、上向き15°( 手動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする