SP-30KMD-01-GY 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus 78084679

イメージ

SP-30KMD-01-GY 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus 78084679
SP-30KMD-01-GY 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus 78084679
SP-30KMD-01-GY 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus 78084679
SP-30KMD-01-GY 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus 78084679
SP-30KMD-01-GY 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus 78084679
SP-30KMD-01-GY 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus 78084679
SP-30KMD-01-GY 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus 78084679
SP-30KMD-01-GY 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus 78084679

壁掛け扇風機 30cm メカ式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色フォググレー
内容量1台注文コード78084679品番SP-30KMD-01-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

シンプルで実用性を重視した壁掛けタイプの扇風機です。
壁に取り付けることで床置きスペースを取らず、限られた空間でも効率よく送風できるのが大きな特徴。
左右自動首振り機能により、部屋全体へ風を行き渡らせやすく、キッチンや脱衣所、作業場などでも快適な環境をサポートします。
操作はダイヤル式のメカタイプを採用しており、風量調節や首振りの切替も直感的。複雑な操作が不要で、電化製品が苦手な方や高齢の方にも安心して使用できます。
シンプルで主張しすぎないデザインは、住宅はもちろん事務所や店舗のバックヤードにもなじみやすいのも魅力です。
設置スペースを有効活用したいご家庭、キッチンや洗面所に涼しさをプラスしたい方、また倉庫・工場・店舗などで耐久性と使いやすさを求める方など実用性を重視する方に適した一台です。

色
フォググレー
付属品
壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本
質量(kg)
1.95
切替方式
風量調節:3段切替え
サイズ(cm)
W35×D29.5×H49
消費電力(W)
45(50Hz/60Hz)(定格周波数)
電源コード(m)
約1.5
首振り
80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする