山崎実業
ベッドサイドカラフェ タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085099
品番
10757
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
容器・コップ:コポリエステル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
220
内容量(mL)
容器:620 コップ:180
寸法(cm)
W7.7×D7.7×H21.9
耐熱温度(℃)
容器・コップ:100