MOTULN-13 エルボユニオン KVK 78088030

本体画像

MOTULN-13 エルボユニオン KVK 78088030
MOTULN-13 エルボユニオン KVK 78088030

エルボユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78088030
品番
MOTULN-13
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
寸法L(mm)
54
寸法D(mm)
24
管径
13A
呼び径(ねじ)
G1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする