KLF30265W リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095118

KLF30265W リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095118
KLF30265W リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095118
KLF30265W リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095118
KLF30265W リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095118
KLF30265W リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095118
KLF30265W リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095118
KLF30265W リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095118
KLF30265W リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095118

リビング扇風機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095118
品番
KLF30265W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

涼し気な輝きのある台座デザイン
風量調節3段階
左右首振り機能(約70度)
切タイマー最大約180分

幅(mm)
360
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
27/32
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:3段階調節
左右首振
約70(自動)
上下首振
上:約30(手動) 下:約10(手動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする