コイズミ(小泉成器)
ミニ扇風機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78095206
品番
KLF2066M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
レトロな扇風機
羽根色はグレー、操作盤は木目調
タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)
250
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
400
奥行(mm)
240
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
24/26
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:3段階調節
左右首振
約70(自動)
上下首振
上:30、下:10(手動)