KAW19252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095215

KAW19252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095215
KAW19252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095215
KAW19252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095215
KAW19252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095215
KAW19252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095215
KAW19252W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 78095215

窓用エアコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード78095215品番KAW19252W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

特別な工事が不要な窓用エアコン
前面パネルを取り外して手入れもしやすい
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン
快眠タイマー搭載
適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)

幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)(50Hz時・kW)660、(60Hz時・W)735コード長さ(m)電源:約1.8冷房能力(kW)(50Hz時・kW)1.6、(60Hz時・kW)1.9適用畳数4.5~7畳(7~11m2)50Hz、5~8畳(8~12m2)60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする