曜日別特売
B0361AG-0M ステルク COOL-3313 弘進ゴム 78095565

B0361AG-0M ステルク COOL-3313 弘進ゴム 78095565
B0361AG-0M ステルク COOL-3313 弘進ゴム 78095565
B0361AG-0M ステルク COOL-3313 弘進ゴム 78095565

ステルク COOL-3313

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM(25cm相当)
内容量1足注文コード78095565品番B0361AG-0M
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

接触冷感裏布&暑熱対策カラーを採用 "耐屈曲性能"に特化した長持ち設計長靴

仕様接触冷感フラットインソール使用材質【長靴】天然ゴム・合成ゴムライトグレーサイズM(25cm相当)種類紳士長靴標準質量(g/片足)820機能接触冷感裏布使用丈(cm)32履口回り(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする