弘進ゴム
アルマート COOL-2210
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
78095608
品番
B0360AO-0M
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
接触冷感裏布&暑熱対策カラーを採用した婦人長靴
仕様
接触冷感フラットインソール使用
材質
【長靴】天然ゴム・合成ゴム
色
ライトグレー
サイズ
L(24cm相当)
種類
婦人長靴
標準質量(g/片足)
470
機能
接触冷感裏布使用
丈(cm)
26