4KB110-06-KS-DC24V-ST 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1〜) CKD 78106007

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1〜)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード78106007 品番4KB110-06-KS-DC24V-ST
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,557
販売価格(税別)
8,688
この商品は定格電圧・電圧など1529種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/8 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78108825
2021-12-30
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社佐野光学 様

申し訳ないけれど私のミスで 満足度を下げて評価しまいました。

知識が無くカタログを見ても細かな意味が分らず適当に発注してしまいました。
4KB119だけは合っていましたが 枝番が違っているようで動作しませんでした。
ラベルに表示されている図のポートを結ぶ矢印が違っていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする