曜日別特売
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038
PBX-062 宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】 MOJYU(モジュ) 78106038

宅配ボックス付ポスト【Mina-ミーナ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ネイビーブルー
内容量1台注文コード78106038品番PBX-062
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、プッシュキータイプで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:上段、下段ともに側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・真鍮取っ手:真鍮製の取っ手を使用しており、カジュアルかつレトロな雰囲気を演出しております。
・キー(上段用、下段用)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース×2、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは、深みのある落ち着いたネイビーブルーと、上品かつカジュアルな仕上がりのミルクティーベージュからお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W32.1×D31.0×H38.0cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ネイビーブルー
材質
投函口プレート/ステンレス(SUS430)、取っ手/真鍮、本体/金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
12
寸法(cm)
【上段取出口】33.5×31.2×17、【上段投函口】33×3.5、【下段取出口】32.1×31×38
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
40.5×35×73
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする