曜日別特売
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178
PBX-111 宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】 MOJYU(モジュ) 78106178

宅配ボックス【Vasco-ヴァスコ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ダークグレー/ブラウン木目
内容量1台注文コード78106178品番PBX-111
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

・大容量収納:取出口サイズが約W34.8×D29.3×H58.3cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。
・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。
・木目調扉:扉部は木目で仕上げており、高級感のある仕上がりとなっております。
・スリット窓付き:扉正面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可) が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは濃いグレーのダークーグレーとブラウン木目の組み合わせと、落ち着いた緑のフォレストグリーンとブラウン木目の組み合わせからお選び頂けます。
・簡易組立:「本体」と「脚パーツ」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・取っ手付き:扉部にはシンプルデザインの取っ手付きで、扉の開閉もスムーズに行えます。
・アジャスター付き:脚パーツにはアジャスターが付いており、商品のがたつき防止対策を行っております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ダークグレー/ブラウン木目
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
10.6
寸法(cm)
【取出口】34.8×29.3×58.3
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
43.3×33.0×73.7
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする