曜日別特売
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397
PBX-174 門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】 MOJYU(モジュ) 78106397

門柱型宅配ボックス付ポスト【Franca(フランカ)】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード78106397品番PBX-174
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・門柱型:門柱型の宅配ボックス付ポストの為、表札などを取付頂くと玄関周りが収まりが良く綺麗にまとまります(
表札は付属しておりません)。
・省スペース:門柱型の宅配ボックス付ポストの為、ポストと門柱を別々で用意する必要がなく、玄関周りを省スペースでご使用頂ける商品となります。
・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。
・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。
・キー(上段用、下段用)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは本体部ブラック、ホワイトのシンプルカラーと上段扉のステンレスシルバーを組み合わせた色目の2色展開になります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・ステンレス素材:上段扉はステンレス(SUS304)を使用し、デザインのアクセントとともに高級感のある仕上がりになっております。
・宅配部収納:下段の宅配可能最大サイズは、約W31.9×D33.2×H45.7cmと、大きな宅配物も配達可能となります。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ブラック
材質
ステンレス(SUS304)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
18.5
寸法(cm)
【上段取出口】31.7×15.8×27、【上段投函口】29.8×2.3、【下段取出口】31.9×33.2×45.7
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
40×35×121
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする