曜日別特売
AR-926AW セーフティレーダー ASSURA 78106948

AR-926AW セーフティレーダー ASSURA 78106948
AR-926AW セーフティレーダー ASSURA 78106948
AR-926AW セーフティレーダー ASSURA 78106948

セーフティレーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78106948
品番
AR-926AW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

新型移動オービス JMA-600が新たに受信対応!JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスにも受信対応!
3.97インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載 の一体型モデルになります。
新機能の「レーダー誤報オートキャンセル機能」を搭載することにより、初めての場所でレーダー波を受信すると、ピーク地点(半径100m)を自動で記録します。3日目以降も同じ場所で受信が続く場合は、自動ドア等「誤報源」と判定し、警告をキャンセルします。
新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。
光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。
従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。
メーカー従来モデル比較
特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!
無線LAN搭載でスマートフォンでのGPSデータ更新が可能です!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。更新料金は永年無料!
オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。
安心安全の日本製3年保証。

電源電圧(V)
DC12/24
基本仕様
GPS搭載、データ更新無料

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする