マリンテック
スイッチプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
78107709
品番
SPT-1【ワケあり】
在庫数量:残り99点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥712
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
647
バスケットに入れる
両面テープで簡単に取付可能
外からスイッチの状態が見えるポリカーボネート製
用途
スイッチの誤操作の防止!
ロッカースイッチ・LEDプッシュスイッチなどに使用可能
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
強力両面テープ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリカーボネート製
型式
SPT-1
取付
テープ貼り付け型
サイズ(mm)
40×30